CC.T 09T304 CA025P

Artikl br.: 260097 CA025P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,14 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T304
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta CA025P
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Prevlaka prevučena
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Lomač odvojenih čestica HQ
    Tolerancija M
    Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Posmak f 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 330 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260097 CA025P
    EAN / GTIN 4960664878208

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu