{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 060202 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | PR1725 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Prevlaka | prevučena | |
Glavna primjena | M | |
Dodatna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | WP | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 200 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 50 m/min - 150 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260093 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890590 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060202 Wiper PR1725
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
373 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
9,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
224 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
595 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kutni radijus | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Lomač odvojenih čestica | WP | VS | MF | VS |
Glavna primjena | M | M | MF | M |