{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 060202 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | MF | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MF | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260082 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406720063 | |
Broj proizvođača | 260082 HBT130 |