{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 09T302 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | SP4019 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | 62 | |
Dubina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 440 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260077 SP4019 | |
Broj proizvođača | 5658172 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
CCGT 09T302, Vrsta: SP4019
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
25,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
15,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
16,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 09T302 | CCGT 09T302 | CCGT 09T302 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
Dubina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr | 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |