{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7035-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | SS | |
Tolerancija | MF | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260064 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197873767 | |
Broj proizvođača | 260064 HB7035-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC.T 120404, Vrsta: HB7035-1
na zahtjev
Na zalihi
311 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
724 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
535 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
590 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
780 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.220 dijelovi na zalihi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada | Polugruba obrada | |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Vrsta | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT020 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,05 mm/okr - 2,5 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |