Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, s unut. hlađenjem, lijevi, tip: SET09

Artikl br.: 260037 SET09
Postavite cijenu 3 Piece (77,38 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Udaljenost vrha od osi 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Stezna visina L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Ukupna duljina L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 8
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260037 SET09
EAN / GTIN 4045197657725
Broj proizvođača 260037 SET09

Opis

Opseg isporuke:

U plastičnoj kutiji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu