{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Stezna visina L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Širina vrata L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Duljina glave L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 260037 SET06 | |
EAN / GTIN | 4045197656643 | |
Broj proizvođača | 260037 SET06 |