{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Veličina pločice | 6 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A1216M SCLCR/L06 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 16 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 8,9 mm | |
Stezna visina L2 | 15 mm | |
Širina vrata L4 | 12 mm | |
Duljina glave L1 | 42 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260033 1216/06 | |
EAN / GTIN | 4045197979063 | |
Broj proizvođača | 260033 1216/06 |