{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260006 10/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651600 | |
Broj proizvođača | 260006 10/06 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za tokarenje 10/06 mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
86,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko |
Ukupna duljina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |||
ISO kod držača | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |||
Duljina glave L1 | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |||
Standard | DIN ISO 5610 | Tvornička norma | DIN ISO 5610 | |||
Funkcionalna širina L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |||
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |