Držač za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 25/12mm

Artikl br.: 260001 25/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena lijevo
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SCSCR/L 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 1204..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 27 mm
Ukupna duljina L 151 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 20
Podložna
pločica
269005 6
Vijak za podlošku 269013 5
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260001 25/12
EAN / GTIN 4045197929303
Broj proizvođača 260001 25/12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu