{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | lijevo | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SCSCR/L 2020K12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 1204.. | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 126 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 20 | |
Podložna pločica |
269005 6 | |
Vijak za podlošku | 269013 5 | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260001 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197929297 | |
Broj proizvođača | 260001 20/12 |