{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 10 mm | |
Veličina pločice | 6 mm | |
Primjena | lijevo | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SCSCR/L 1010E06 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. | |
Funkcionalna širina L4 | 12 mm | |
Duljina glave L1 | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 22 | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260001 10/06 | |
EAN / GTIN | 4045197929235 | |
Broj proizvođača | 260001 10/06 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za tokarenje 10/06 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
86,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko |
Ukupna duljina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
Duljina glave L1 | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |||
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC.. 0702.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Primjena | lijevo | lijevo | lijevi | lijevi | lijevi | lijeva |
Funkcionalna širina L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |