Vijak za podložnu pločicu, tip: 6

Artikl br.: 259025 6
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip T15
Navoji M6
Duljina D (L) 17,3 mm
Stezni moment 3 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 259025 6
EAN / GTIN 4062406246495
Broj proizvođača 259025 6