{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX15 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 21 mm | |
Stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 259021 6 | |
EAN / GTIN | 4062406809089 | |
Broj proizvođača | 259021 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Vijak za steznu vilicu, tip: 6
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
479 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
17,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX15 | T15 | SW2,5 | SW5 |
Stezni moment | 5 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 5 Nm |
Navoji | M6 | M6 | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 21 mm | 17,3 mm | 17 mm | 14 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |