{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | T15 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 25 mm | |
Stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 259021 4 | |
EAN / GTIN | 4062406246334 | |
Broj proizvođača | 259021 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vijak za steznu vilicu, tip: 4
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | T15 | SW5 |
Stezni moment | 5 Nm | 5 Nm |
Navoji | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 25 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |