{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | T15 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 30 mm | |
Stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 259021 1 | |
EAN / GTIN | 4062406246273 | |
Broj proizvođača | 259021 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijak za steznu vilicu 1
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | T15 | SW5 | SW3 |
Stezni moment | 5 Nm | 5 Nm | 3 Nm |
Navoji | M6 | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 30 mm | 25 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak |