{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 32 mm | |
Veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | neutralno | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | CRDNN 3225P12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RN.. 1207.. | |
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače | 12,5 mm | |
Duljina izboja L1 za neutralne držače | 34 mm | |
Ukupna duljina L za neutralne držače | 170 mm | |
Podložna pločica |
259031 43 | |
Vijak za podlošku | 259025 2 | |
Vilica | 259035 3 | |
Podložne pločice za vilicu | 259041 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 255798 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799159 | |
Broj proizvođača | 255798 32/12 |