RNGN 120700 HART

Artikl br.: 255870 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice RNGN 120700
Vrsta PT600M
Rezni materijal Keramika
Glavna primjena H
Uvjetovanost reza kontinuirano
Stanje S02025
Izvedba rezne oštrice 0,2 mm × 25°
Dubina reza ap 0,2 mm - 0,7 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 60 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 30 m/min - 40 m/min
Broj zamjena/oštrica 16
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255870 HART
EAN / GTIN 4960664545957
Broj proizvođača TCV04341

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
50
Čelik < 65 HRC
H
40
Čelik < 67 HRC
H
30
kontinuirano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

MEGACOAT prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata