Držač za tokarenje 32/12 mm

Artikl br.: 255795 32/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 32 mm
    Veličina pločice 12 mm
    Primjena desno
    Standard DIN ISO 5610
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača CRSNR/L 3225P12
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RN.. 1207..
    Funkcionalna širina L4 32 mm
    Duljina glave L1 34 mm
    Ukupna duljina L 170 mm
    Podložna
    pločica
    259031 43
    Vijak za podlošku 259025 2
    Vilica 259035 3
    Podložne pločice za vilicu 259041 1
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 255795 32/12
    EAN / GTIN 4045197799111
    Broj proizvođača 255795 32/12

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu