{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNGA 080404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | BU7220 | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid | |
Izvedba rezne oštrice | G | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 140 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255475 G | |
EAN / GTIN | 4045197895479 | |
Broj proizvođača | 255475 G |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
WNGA 080404, BU7220, izvedba rezne oštrice: G
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Izvedba rezne oštrice | G | G |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Vrsta | BU7220 | BU7220 |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |