WNGA 060404, BU7220, izvedba rezne oštrice: G

Artikl br.: 255469 G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNGA 060404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta BU7220
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid
Izvedba rezne oštrice G
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 140 m/min
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255469 G
EAN / GTIN 4045197895455
Broj proizvođača 255469 G

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S 3 oštrice.

Opis:

Novi CBN predstavlja uravnoteženu kombinaciju otpornosti na trošenje i vlačnu čvrstoću. Prikladan za univerzalnu primjenu na kaljenom čeliku do 67 HRC u kombinaciji sa posebnim kosim profilom. Za primjenu kod kontinuiranog, kao i kod lagano i snažno prekinutog reza.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


WNGA 060404, BU7220, izvedba rezne oštrice: G

WNGA 060404, BU7220, izvedba rezne oštrice: G

na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNGA 060404 WNGA 080404
Izvedba rezne oštrice G G
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Vrsta BU7220 BU7220
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 140 m/min 90 m/min - 140 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu