{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNGA 120412 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | BU7220 | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 140 m/min | |
Izvedba rezne oštrice | G | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255418 G | |
EAN / GTIN | 4045197895240 | |
Broj proizvođača | 255418 G |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
CNGA 120412, BU7220, izvedba rezne oštrice: G
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 1 | 1 | 2 |
Kutni radijus | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNGA 120412 | CNMA 120412 | DNMA 150612 | DNGA 150612 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada |
Vrsta | BU7220 | BUX220 | BUX220 | BU7220 |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |