DNMA 150612, BUX220, izvedba rezne oštrice: M

Artikl br.: 255588 M
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMA 150612
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta BUX220
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza kontinuirano
izvedba rezne oštrice M
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 255588 M
Kopija
EAN / GTIN 4045197817662
Kopija
Broj proizvođača 255588 M
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
prikladno za / [m/min]
H
ISO šifra:
Čelik < 60 HRC
prikladno za / [m/min]
H
ISO šifra:
kontinuirano
prikladno za / [m/min]
 
nepravilno
prikladno za / [m/min]
 
suho
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

  • Jednostrana izvedba.
  • Jedna oštrica.

Napomena:

Mogućnost isporuke ostalih oblika izmjenjivih pločica, veličina i polumjera na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu