{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Rezni materijal | čelik | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Stezna visina L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Ukupna duljina L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Rezervni dio | 259981 12 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 255161 3 | |
EAN / GTIN | 4062406609504 | |
Broj proizvođača | 255161 3 |