{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Rezni materijal | čelik | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Stezna visina L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Rezervni dio | 259981 10 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 255161 1 | |
EAN / GTIN | 4062406609481 | |
Broj proizvođača | 255161 1 |