Garnitura držača za tokarenje 25 mm

Artikl br.: 255131 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Primjena lijevi
Standard DIN ISO 5610
ISO kod držača PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Rezervni dio 259981 3
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255131 25
EAN / GTIN 4045197941763
Broj proizvođača 255131 25