Garnitura držača za tokarenje 20 mm

Artikl br.: 255130 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610; Tvornička norma

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610; Tvornička norma
ISO kod držača PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 25 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Rezervni dio 259981 2
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255130 20
EAN / GTIN 4045197941725
Broj proizvođača 255130 20