Garnitura držača za tokarenje 16 mm

Artikl br.: 255130 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610; Tvornička norma

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610; Tvornička norma
ISO kod držača PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Rezervni dio 259981 1
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255130 16
EAN / GTIN 4045197941718
Broj proizvođača 255130 16