{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 32 mm | |
Primjena | desni | |
Standard | Tvornička norma | |
ISO kod držača | PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Funkcionalna širina L4 | 40 mm | |
Duljina glave L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 170 mm | |
Rezervni dio | 259981 9 | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 255120 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609412 | |
Broj proizvođača | 255120 32 |