{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 16 mm | |
Primjena | desni | |
Standard | Tvornička norma | |
ISO kod držača | PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 09T3..; DN.. 1104.. | |
Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
Duljina glave L1 | 22 mm; 25 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Rezervni dio | 259981 7 | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 255120 16 | |
EAN / GTIN | 4062406383084 | |
Broj proizvođača | 255120 16 |