Garnitura držača za tokarenje, lijevi, veličina drške: 20mm

Artikl br.: 255111 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Primjena lijevi
Standard Tvornička norma
ISO kod držača PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 28 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Rezervni dio 259981 5
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255111 20
EAN / GTIN 4045197941893
Broj proizvođača 255111 20

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu