Garnitura držača za tokarenje 16 mm

Artikl br.: 255111 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 16 mm
    Primjena lijevi
    Standard Tvornička norma
    ISO kod držača PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 09T3..
    Funkcionalna širina L4 20 mm
    Duljina glave L1 25 mm; 22 mm
    Ukupna duljina L 100 mm
    Rezervni dio 259981 4
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 255111 16
    EAN / GTIN 4045197941886
    Broj proizvođača 255111 16