WNMG 080408, Vrsta: HB7210-1

Artikl br.: 252208 HB7210-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7210-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica GG
Dubina reza ap 0,4 mm - 6,5 mm
Posmak f 0,3 mm/okr - 0,8 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 450 m/min
Prevlaka TiCN
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252208 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059194
Broj proizvođača 252208 HB7210-1

Tablica aplikacija

GG(G)
K
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


WNMG 080408, Vrsta: HB7210-1

WNMG 080408, Vrsta: HB7210-1

na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.156 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
780 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
892 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
550 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
958 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
652 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 6 6 6 6 6 6 6 6
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Fina/gruba obrada Fina obrada Gruba obrada Gruba obrada Gruba obrada Gruba obrada Gruba obrada Fina obrada Fina obrada
Rezni materijal HM Tvrdi metal (HM) HM Tvrdi metal (HM) HM HM HM HM
Uvjetovanost reza lagani prekid lagano prekinut kontinuirano kontinuirano lagano prekinuto snažno prekinuto lagani prekid lagani prekid
Vrsta HB7210-1 HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT130 HBT020
Lomač odvojenih čestica GG SG SG VG VG SG MR PR

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu