{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HBT020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PR | |
Dubina reza ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 260 m/min | |
Prevlaka | TiCN | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252224 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256883 | |
Broj proizvođača | 252224 HBT020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080408, Vrsta: HBT020
na zahtjev
Na zalihi
805 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.468 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
751 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinut | lagano prekinuto | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT130 |
Lomač odvojenih čestica | PR | SG | VG | GG | MR |
Glavna primjena | P | P | M | K | MF |