{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080412 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | CA125P | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PMG | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 320 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252116 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664024483 |