{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080412 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | CA315 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | K | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | KG | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 350 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252116 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664800193 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
WNMG 080412, Vrsta: CA315
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
16,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
421 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
319 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Vrsta | CA315 | HB7210-1 | HB7210-1 |
Glavna primjena | K | K | K |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |