{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252095 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256869 | |
Broj proizvođača | 252095 HBT020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080408 HBT020
na zahtjev
Na zalihi
2.302 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.072 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
275 dijelovi na zalihi
14,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | WNMG 080408 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta | HB7020 | HB7020 | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | ||
Glavna primjena | P | P | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |