{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7120-1 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 260 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252064 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820167 | |
Broj proizvođača | 252064 HB7120-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
WNMG 060408, Vrsta: HB7120-1
na zahtjev
Na zalihi
719 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
759 dijelovi na zalihi
9,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Lomač odvojenih čestica | VM | MM |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |