Držač za unutarnje tokarenje od čelika 20/06 mm

Artikl br.: 251942 20/06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 20 mm
    Veličina pločice 6 mm
    Primjena desno
    Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
    Standard DIN 8024
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača A20Q PWLNR/L06
    Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0604..
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 25 mm
    Udaljenost vrha od osi 13 mm
    Stezna visina L2 19 mm
    Ukupna duljina L 180 mm
    Koljenasta poluga 259015 14
    Vijak koljenaste poluge 259018 10
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251942 20/06
    EAN / GTIN 4045197651488
    Broj proizvođača 251942 20/06

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu