{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 240 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251802 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765040 | |
Broj proizvođača | 251802 HB7130-2 |