{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7010-1 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | SM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 440 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251802 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780256 | |
Broj proizvođača | 251802 HB7010-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Vrsta: HB7010-1
na zahtjev
Na zalihi
849 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
428 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
485 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | lagano prekinut | snažno prekinuto | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 4 mm |
Lomač odvojenih čestica | SM | SM | SM | PM |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |