Izmjenjiva rezna pločica za glodanje VNMG 160404, za srednje tešku obradu, Vrsta: HBT020

Artikl br.: 251828 HBT020
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
375 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VNMG 160404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBT020
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka TiCN
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica PM
Dubina reza ap 0,8 mm - 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 280 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251828 HBT020
EAN / GTIN 4062406256722
Broj proizvođača 251828 HBT020
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Formulari

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Letci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Received Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu