{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | IC6025 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | F3M | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 230 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Oznaka proizvođača | VNMG 160404-F3M IC6025 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251790 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075350883 | |
Broj proizvođača | 5567878 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 IC6025
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
32,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
291 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
765 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
423 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinuto | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | IC6025 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lomač odvojenih čestica | F3M | VS | M | VS |
Glavna primjena | M | M | MF | M |