{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | IC6015 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | F3M | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 140 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Oznaka proizvođača | VNMG 160404-F3M IC6015 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251790 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075350876 | |
Broj proizvođača | 5567877 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VNMG 160404 IC6015
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
32,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
265 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Lomač odvojenih čestica | F3M | VS |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min |