Izmjenjiva rezna pločica za glodanje VNMG 160408, za završnu obradu

Artikl br.: 251734 HB7140-2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
769 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VNMG 160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7140-2
Rezni materijal HM
Prevlaka prevučena
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
lomač odvojenih čestica VS
Dubina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251734 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315339
Broj proizvođača 251734 HB7140-2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu