{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 270 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251734 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765033 | |
Broj proizvođača | 251734 HB7130-2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Vrsta: HB7130-2
na zahtjev
Na zalihi
872 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
513 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Rezni materijal | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinuto |
Vrsta | HB7130-2 | HB7140-1 |
Glavna primjena | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min |