Držač za unutarnje tokarenje od čelika 40/16 mm

Artikl br.: 251728 40/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 40 mm
    Veličina pločice 16 mm
    Primjena desno
    Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
    Standard Tvornička norma
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača A40T MVZNR/L 16
    Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VN.. 1604..
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 57 mm
    Udaljenost vrha od osi 35 mm
    Stezna visina L2 38,5 mm
    Korisna dubina T 15 mm
    Ukupna duljina L 300 mm
    Duljina izboja L1 120 mm
    Podložna
    pločica
    259031 39
    Vijak s podloškom 259025 3
    Stezna vilica 259038 2
    Vijak za vilicu 259021 4
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251728 40/16
    EAN / GTIN 4045197868268
    Broj proizvođača 251728 40/16

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu