Držač za unutarnje tokarenje od čelika 40/16 mm

Artikl br.: 251721 40/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 40 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A40T MVPNR/L 16
Kut rezne oštrice κ 117,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VN.. 1604..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 50 mm
Udaljenost vrha od osi 27 mm
Stezna visina L2 38,5 mm
Ukupna duljina L 300 mm
Podložna
pločica
259031 39
Vijak s podloškom 259025 3
Stezna vilica 259038 2
Vijak za vilicu 259021 1
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251721 40/16
EAN / GTIN 4045197867193
Broj proizvođača 251721 40/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu