Čelična šipka za bušenje A. MVPNL 117,5°, za izmjenjive rezne pločice VN., lijevo

Artikl br.: 251721 25/16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 25 mm
veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A25R MVPNR/L 16
Kut rezne oštrice κ 117,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VN.. 1604..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
Stezna visina L2 24 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Podložna pločica 259031 39
Vijak s podloškom 259025 3
Stezne vilice 259038 4
Vijak za vilicu 259021 4
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251721 25/16
EAN / GTIN 4045197867179
Broj proizvođača 251721 25/16