Držač za tokarenje 32/16 mm

Artikl br.: 251709 32/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške/pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 32 mm
    Veličina pločice 16 mm
    Primjena lijevi
    Standard Tvornička norma
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača MVPNR/L 3232P16
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VN.. 1604..
    Funkcionalna širina L4 40 mm
    Duljina glave L1 40 mm
    Ukupna duljina L 170 mm
    Podložna
    pločica
    259031 39
    Vijak za podlošku 259025 3
    Stezna vilica 259038 2
    Vijak za steznu vilicu 259021 1
    Kut rezne oštrice κ 117,5 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251709 32/16
    EAN / GTIN 4045197867131
    Broj proizvođača 251709 32/16

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu